Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0161040/100 KE41L-SIL FE/CUNI JX 2X0,5 IEC - 0161040/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0161040/100 KE41L-SIL FE/CUNI JX 2X0,5 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044774677170

Artikelnummer

LPP0161040/100

Herstellernummer

0161040/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

76.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

76.8 mm

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

sonstige

Cavo per termocoppia; Cavo per termocoppia; JX; IEC; SIR-SIR-S-ovale; 2X0.5