Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0107105/100 OLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG WH - 0107105/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0107105/100 OLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • AWG-Größe - 12

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 12 kcmil

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774693712

Artikelnummer

LPP0107105/100

Herstellernummer

0107105/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

AWG-Größe:

12

Leiternennquerschnitt (AWG):

12 kcmil

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

260 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

12.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

31 kg/km

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)