Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0106006 OLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GN - 0106006

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0106006 OLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • AWG-Größe - 14

  • Schirm - nein

Packung

  • 3000 M

EAN

4044773060430

Artikelnummer

LPP0106006

Herstellernummer

0106006

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

14

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

grün

Ader-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

OLFLEX HEAT 260 SC 14 19AWG GN