LAPP ITALIA SRL - LPP0105006 OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG GN - 0105006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - grün
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -190...260 °C
Packung
1 M
EAN
4044773061284
Artikelnummer
LPP0105006
Herstellernummer
0105006
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
grün
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Außendurchmesser ca.:
2.04 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


