LAPP ITALIA SRL - LPP0100002 OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BU - 0100002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - blau
Schirm - nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein
Außendurchmesser ca. - 1.27 mm
Packung
1 M
EAN
4044773065695
Artikelnummer
LPP0100002
Herstellernummer
0100002
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
1.27 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V




