LAPP ITALIA SRL - LPP0097001 OLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BK - 0097001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -190...260 °C
Packung
5000 M
EAN
4044773068443
Artikelnummer
LPP0097001
Herstellernummer
0097001
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Außendurchmesser ca.:
1.12 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein