Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0094001 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK - 0094001

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0094001 OLFLEX HEAT 260 SC 28/7AWG BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • AWG-Größe - sonstige

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773071016

Artikelnummer

LPP0094001

Herstellernummer

0094001

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

sonstige

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

OLFLEX HEAT 260 SC 28 7AWG BK