Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091381 OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5 - 0091381

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091381 OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 230 V

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773455038

Artikelnummer

LPP0091381

Herstellernummer

0091381

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

230 V

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...350 °C

Nennspannung U:

400 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 350 MC ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C Tensione nominale 230/400 V Per posa all'asciutto