Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091375 OLFLEX HEAT 350 MC 2X1 - 0091375

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091375 OLFLEX HEAT 350 MC 2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 230 V

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773454192

Artikelnummer

LPP0091375

Herstellernummer

0091375

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

230 V

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...350 °C

Nennspannung U:

400 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 350 MC ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C Tensione nominale 230/400 V Per posa all'asciutto