Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091322 OLFLEX HEAT 260 MC 5G2,5 - 0091322

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091322 OLFLEX HEAT 260 MC 5G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773453270

Artikelnummer

LPP0091322

Herstellernummer

0091322

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

127.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armato ÖLFLEX® HEAT 260 GLS ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° C Buone caratteristiche termiche e meccaniche Robusta struttura del cavo Certificato DNV GL