Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091315/100 OLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5 - 0091315/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091315/100 OLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.648 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774673257

Artikelnummer

LPP0091315/100

Herstellernummer

0091315/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

84 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

72 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 3G1.5; U/U: 300/500 V; PTFE; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -190?C - 260?C; Flessibile