LAPP ITALIA SRL - LPP0091306 OLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75 - 0091306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AWG-Größe - 20
Leiternennquerschnitt (AWG) - 20 kcmil
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Packung
1 M
EAN
4044773440973
Artikelnummer
LPP0091306
Herstellernummer
0091306
Hersteller
LPP
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
66 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
17.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


