Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091201 OLFLEX HEAT 205 MC 3G0,25 - 0091201

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091201 OLFLEX HEAT 205 MC 3G0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773072372

Artikelnummer

LPP0091201

Herstellernummer

0091201

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 3G0.25; U/U: 300/500 V; FEP; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -100?C - 205?C; Flessibile