Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0066232 UNITRONIC LIYCY(TP) A 2X2X24AWG/7 - 0066232

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0066232 UNITRONIC LIYCY(TP) A 2X2X24AWG/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - Paare

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773444452

Artikelnummer

LPP0066232

Herstellernummer

0066232

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 e coppie twistate - UL/CSA recognized UNITRONIC® LiYCY (TP) A UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) coppie intrecciate, schermato, strumentazione, controllo A = approvato UL e CSA Ulteriori misure/colori su richiesta