LAPP ITALIA SRL - LPP0060001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X70 BK - 0060001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U - 500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein
Packung
1 M
EAN
4044773446340
Artikelnummer
LPP0060001
Herstellernummer
0060001
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr


