Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0053000 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GNYE - 0053000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0053000 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Ader-Farbe - grün/gelb

Packung

  • 1 M

EAN

4044773447361

Artikelnummer

LPP0053000

Herstellernummer

0053000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperatura ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore flessibile in rame stagnato CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr