Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046720 OLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,5 - 0046720

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0046720 OLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • AWG-Größe - 16

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.646 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774764122

Artikelnummer

LPP0046720

Herstellernummer

0046720

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

256 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavi in silicone schermati e certificati per il Nordamerica (AWM) ÖLFLEX® HEAT 180 C MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C MS = Multi Standard Adatto all'impiego negli Stati Uniti e in Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr