Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046716/1000 OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5 - 0046716/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0046716/1000 OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.698 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774802886

Artikelnummer

LPP0046716/1000

Herstellernummer

0046716/1000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

192 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

57.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

126 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0046716/1000 - OLFLEX HEAT 180 C MS 2X1 5