Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00466023 OLFLEX HEAT 180 MS 4G0,5 - 00466023

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00466023 OLFLEX HEAT 180 MS 4G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 22

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 22 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044773450392

Artikelnummer

LPP00466023

Herstellernummer

00466023

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

127.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi multipolari in silicone certificati per il mercato Nordamericano (AWM) ÖLFLEX® HEAT 180 MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C MS = Multi Standard Adatto all'impiego negli Stati Uniti e in Canada UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V) CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr