Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046237/100 OLFLEX HEAT 180 GLS 12G1,5 - 0046237/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044774669212

Artikelnummer

LPP0046237/100

Herstellernummer

0046237/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

15.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

308 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

61.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

433 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo multipolare in silicone con armatura in calza di fili di acciaio ÖLFLEX® HEAT 180 GLSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Protetto contro carichi termici e meccanici