Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046213 OLFLEX HEAT 180 GLS 2X1,5 - 0046213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • AWG-Größe - 16

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.698 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773451863

Artikelnummer

LPP0046213

Herstellernummer

0046213

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

176 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo multipolare in silicone con armatura in calza di fili di acciaio ÖLFLEX® HEAT 180 GLSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Protetto contro carichi termici e meccanici