LAPP ITALIA SRL - LPP0046041 OLFLEX HEAT 180 SIHF 20G1,5 - 0046041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 20
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773452624
Artikelnummer
LPP0046041
Herstellernummer
0046041
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
20
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Torsionsschutz:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
17.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
262.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
70 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-50...180 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


