LAPP ITALIA SRL - LPP00460153 OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G1,5 - 00460153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AWG-Größe - 16
Leiternennquerschnitt (AWG) - 16 kcmil
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.956 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773045109
Artikelnummer
LPP00460153
Herstellernummer
00460153
Hersteller
LPP
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
132 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-50...180 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


