LAPP ITALIA SRL - LPP0044732 UNITRONIC LIYCY A 2X20AWG/7 - 0044732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilelement - nein
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Außendurchmesser ca. - 6 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773047554
Artikelnummer
LPP0044732
Herstellernummer
0044732
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


