LAPP ITALIA SRL - LPP0044658/152 UNITRONIC LIYCY A 8X24AWG/7 - 0044658/152
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²
AWG-Größe - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
152 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774722047
Artikelnummer
LPP0044658/152
Herstellernummer
0044658/152
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.23 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
96 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
38.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Kategorie:
sonstige
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
61 kg/km


