Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00430323 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G16 - 00430323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.781 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773049534

Artikelnummer

LPP00430323

Herstellernummer

00430323

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV Robusto e altamente performante Adatto per l'impiego all'aperto Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata