LAPP ITALIA SRL - LPP0043018 OLFLEX CRANE NSHTOU 24G2,5 - 0043018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 24
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Packung
1 M
EAN
4044773049985
Artikelnummer
LPP0043018
Herstellernummer
0043018
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
24
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Nennspannung U:
1 V


