LAPP ITALIA SRL - LPP0043015 OLFLEX CRANE NSHTOU 7G2,5 - 0043015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.646 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773050110
Artikelnummer
LPP0043015
Herstellernummer
0043015
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


