Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0041048/50 OLFLEX CRANE F 5G2,5 - 0041048/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0041048/50 OLFLEX CRANE F 5G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774664019

Artikelnummer

LPP0041048/50

Herstellernummer

0041048/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Leitungs-Breite ca.:

27 mm

Leitungs-Höhe ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

400 kg/km

Cavo piatto; Cavo piatto; 5G2.5; U/U: 300/500 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile