Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0040434 UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA - 0040434

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0040434 UNITRONIC SENSOR P 4X0,34 DESINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773051100

Artikelnummer

LPP0040434

Herstellernummer

0040434

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

gelb

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Nennspannung U0:

48 V

Nennspannung U:

48 V

Cavo flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori UNITRONIC® SENSORPreviousNext Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12. Semplice preparazione per l'installazione UL recognized (LifYY A)