Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0039309 OLFLEX CRANE 9G2,5 - 0039309

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0039309 OLFLEX CRANE 9G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 9

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773051193

Artikelnummer

LPP0039309

Herstellernummer

0039309

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

9

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo per sistemi di movimentazione; Cavo per sistemi di movimentazione; 9G2.5U/U: 300/500 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Con organo di trazione; Per uso in catena portacavi