LAPP ITALIA SRL - LPP0039057 OLFLEX CRANE 36G1 - 0039057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 36
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773051414
Artikelnummer
LPP0039057
Herstellernummer
0039057
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
36
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
26.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
326.25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
156.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


