Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00390513 OLFLEX CRANE 5G10 - 00390513

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.335 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773051490

Artikelnummer

LPP00390513

Herstellernummer

00390513

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

24.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

307.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

147.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavi piatti in gomma resistenti agli agenti atmosferici ÖLFLEX® CRANE FPreviousNext ÖLFLEX® CRANE F - cavo piatto per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500V Per l'impiego su carriponte all'aperto Salvaspazio Adatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi