Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0038804 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X1 - 0038804

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0038804 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044773051810

Artikelnummer

LPP0038804

Herstellernummer

0038804

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

172.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

69 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH (TP) UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato (TP) = coppie twistate CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr