Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0038304 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14 - 0038304

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0038304 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773052343

Artikelnummer

LPP0038304

Herstellernummer

0038304

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U0:

250 V

Nennspannung U:

250 V

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH (TP) UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato (TP) = coppie twistate CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr