LAPP ITALIA SRL - LPP0037425/100 UNITRONIC LIHCH 25X0,25 - 0037425/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 25
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - grau
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044774719825
Artikelnummer
LPP0037425/100
Herstellernummer
0037425/100
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
25
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Gewicht:
172 kg/km
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
163.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


