Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037160/500 UNITRONIC LIHH 2X0,75 - 0037160/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037160/500 UNITRONIC LIHH 2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774719078

Artikelnummer

LPP0037160/500

Herstellernummer

0037160/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

41 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

53 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

31.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo per trasmissione dati privo di alogeni con codifica conduttori secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHH UNITRONIC® LiHH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo LS0H/LSZH Per edifici pubblici, impianti industriali Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr