LAPP ITALIA SRL - LPP0037160/1000 UNITRONIC LIHH 2X0,75 - 0037160/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Lagen
Packung
1000 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774719085
Artikelnummer
LPP0037160/1000
Herstellernummer
0037160/1000
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Lagen
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
41 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
53 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


