Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037006 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G25 - 0037006

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037006 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.376 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773772005

Artikelnummer

LPP0037006

Herstellernummer

0037006

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0037006 - OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G25