LAPP ITALIA SRL - LPP0036936 OLFLEX SERVO FD 798CP (5X2X0,14+2X0,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 2
Leiter-Oberfläche - verzinnt
AWG-Größe - sonstige
Packung
1 M
EAN
4056157138536
Artikelnummer
LPP0036936
Herstellernummer
0036936
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
2
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein