Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036923/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 8X2X0,18 - 0036923/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036923/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 8X2X0,18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • AWG-Größe - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.18 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044776546924

Artikelnummer

LPP0036923/100

Herstellernummer

0036923/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.18 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

31.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

30 V

Gewicht:

85 kg/km

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche incondizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM Cavo per impiego gravoso in catena portacavi Adatto per diversi tipi di encoder Certificato AWM per USA e Canada