LAPP ITALIA SRL - LPP0036915 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X1 - 0036915
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 10
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044776481829
Artikelnummer
LPP0036915
Herstellernummer
0036915
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
10
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U0:
30 V
Nennspannung U:
30 V