Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036914 OLFLEX SERVO FD 798CP 9X0,5 - 0036914

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036914 OLFLEX SERVO FD 798CP 9X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 9

  • Spezifizierung Aderisolation - Polypropylen (PP)

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4044776481812

Artikelnummer

LPP0036914

Herstellernummer

0036914

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

9

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

30 V

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 798 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Adatto per diversi tipi di encoder Certificato AWM per USA e Canada