LAPP ITALIA SRL - LPP0036453 OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK - 0036453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.385 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773478990
Artikelnummer
LPP0036453
Herstellernummer
0036453
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
600 V
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
976.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
260.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1000 V