Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036433 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G50 - 0036433

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773062595

Artikelnummer

LPP0036433

Herstellernummer

0036433

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Außendurchmesser ca.:

35.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermatura ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMC Ottimizzato EMC La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr