Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035811/200 UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5 - 0035811/200

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035811/200 UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 200 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777026616

Artikelnummer

LPP0035811/200

Herstellernummer

0035811/200

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

116 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

130.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0 5