Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035802 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25 - 0035802

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035802 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Verseilelement - Paare

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773019018

Artikelnummer

LPP0035802

Herstellernummer

0035802

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantel-Farbe:

grau

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo dati, doppino intrecciato, schermato, con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYCY (TP) BKPreviousNext UNITRONIC® LiYCY (TP) BK: cavo dati in PVC per basse frequenze DIN 47100 schermato, per l'uso della costruzione di macchine, impianti, tecnologia di misurazione e controllo, nero resistente ai raggi UV per esterni (TP) = coppie twistate Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno