Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035732/100 H05VVC4V5-K 5G1,5 - 0035732/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035732/100 H05VVC4V5-K 5G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.484 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774549095

Artikelnummer

LPP0035732/100

Herstellernummer

0035732/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

294 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

88.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

262 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H005VVC4V5-K e conforme EMC