LAPP ITALIA SRL - LPP0035701 H05VVC4V5-K 4G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773021653
Artikelnummer
LPP0035701
Herstellernummer
0035701
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein