Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034502/200 UNITRONIC LIYCY 2X0,34 - 0034502/200

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034502/200 UNITRONIC LIYCY 2X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 200 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777025824

Artikelnummer

LPP0034502/200

Herstellernummer

0034502/200

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

37 kg/km

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

73.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

29.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYCY 2X0 34